フジトク
Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57086253
MWE-3-1
3
25
18
15
2.5
¥
6,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086269
MWE-4-1
4
28.3
21
15.3
3.5
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086278
MWE-6-1
6
28.4
21
15.4
5
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086287
MWE-6-2
6
28.4
21
15.4
5
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086296
MWE-8-1
8
28.8
21
16.8
6
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086305
MWE-8-2
8
28.8
21
16.8
6
¥
6,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086314
MWE-10-2
10
31.7
23
18.7
8
¥
7,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086323
MWE-10-3
10
31.7
24
18.7
8
¥
9,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086339
MWE-12-3
12
34.8
24
22.8
10
¥
9,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086348
MWE-12-4
12
35.8
25
22.8
10
¥
11,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086357
MWE-01-1
1/8 :3.18 ・ 1/8B:10.5
25
18
15
2.5
¥
6,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086366
MWE-02-1
1/4 :6.35 ・ 1/8B:10.5
28.4
21
15.4
5
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086375
MWE-02-2
1/4 :6.35 ・ 1/4B:13.8
28.4
21
15.4
5
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086409
MWE-03-2
3/8 :9.53 ・ 1/4B:13.8
31.3
23
17.8
7
¥
7,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086418
MWE-03-3
3/8 :9.53 ・ 3/8B:17.3
32.3
24
17.8
7
¥
9,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086427
MWE-04-3
1/2 :12.7 ・ 3/8B:17.3
34.8
24
22.8
10
¥
9,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086436
MWE-04-4
1/2 :12.7 ・ 1/2B:21.7
35.8
25
22.8
10
¥
11,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086384
MWE-025-1
5/16 :7.94 ・ 1/8B:10.5
28.8
21
16.8
6
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
57086393
MWE-025-2
5/16 :7.94 ・ 1/4B:13.8
28.8
21
16.8
6
¥
3,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材