フジトク
計装・装置用 ねじ込み継手 STL ストリートエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57088825
STL-1(1/8)
21
22
14
8.5
5
11
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088834
STL-2(1/4)
22
26
17
11.5
6
13.5
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088843
STL-3(3/8)
27
32
20
15
8
17
¥
8,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088859
STL-4(1/2)
31
37
28
18.5
11
19
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088868
STL-6(3/4)
40
45
38
23
16
21
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088877
STL-8(1)
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材