曜日別特売

計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ

計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ - フジトク計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ - フジトク
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57089008ML-1(1/8)2214115
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57089017ML-2(1/4)23.514136
3,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57089026ML-3(3/8)23.517138
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089035ML-4(1/2)30.5201910
8,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089044ML-6(3/4)37321816
12,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089053ML-8(1)----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする