フジトク
計装・装置用 ねじ込み継手 STT ストリートチーズ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
22
23.5
27
31
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57089069
STT-1(1/8)
22
22
14
8.5
5
11
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089078
STT-2(1/4)
23.5
25
17
11.5
6
13.5
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089087
STT-3(3/8)
27
30
20
15
8
17
¥
8,920
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089096
STT-4(1/2)
31
37
28
18.5
11
19
¥
10,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089105
STT-6(3/4)
40
45
38
23
16
21
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089114
STT-8(1)
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材