曜日別特売

計装・装置用 ねじ込み継手 HGN 異径ニップル

計装・装置用 ねじ込み継手 HGN 異径ニップル - フジトク計装・装置用 ねじ込み継手 HGN 異径ニップル - フジトク
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57089123HGN-2-1315141113
1,540
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089139HGN-3-1325171114
2,260
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089148HGN-3-2346171314
2,260
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089157HGN-4-2406221319
4,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089166HGN-4-3418221419
4,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089175HGN-6-2458271421
6,300
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089184HGN-6-35010271921
6,300
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする