フジトク
計装・装置用 ねじ込み継手 PU プレートユニオン
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
寸法U(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57089315
PU-2(1/4)
37
10
27
27
22
20
RC1/4
UNF3/4"-20
11.3
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57089324
PU-3(3/8)
37
10
35
35
22
24
RC3/8
UNF1"-20
14.9
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57089333
PU-4(1/2)
37
10
41
41
22
27
RC1/2
UNF1"1/16-20
17.8
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材