フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン
材質
SUS304
形状
ハーフユニオン
使用流体
油・空気・水・蒸気
内容量
1個
全25種類を絞り込む
ねじ
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57093427
SK-6A
R1/8
6
21
¥
2,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57093436
SK-6B
R1/4
6
21
¥
2,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57093445
SK-6C
R3/8
6
21
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093454
SK-6D
R1/2
6
21
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093463
SK-8A
R1/8
8
21
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093479
SK-8B
R1/4
8
21
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57093488
SK-8C
R3/8
8
21
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093497
SK-8D
R1/2
8
21
¥
4,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
57093506
SK-10B
R1/4
10
21
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093515
SK-10C
R3/8
10
21
¥
3,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093524
SK-10D
R1/2
10
21
¥
5,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093533
SK-12B
R1/4
12
21
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093549
SK-12C
R3/8
12
21
¥
4,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093558
SK-12D
R1/2
12
21
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093567
SK-15C
R3/8
15
21
¥
7,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093576
SK-15D
R1/2
15
21
¥
7,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093585
SK-18C
R3/8
18
21
¥
9,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093594
SK-18D
R1/2
18
21
¥
9,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093603
SK-20D
R1/2
20
21
¥
11,870
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093619
SK-20E
R3/4
20
21
¥
11,870
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57093628
SK-22D
R1/2
22
21
¥
12,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57093637
SK-22E
R3/4
22
21
¥
12,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57093646
SK-25E
R3/4
25
21
¥
19,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57093655
SK-25F
R1
25
21
¥
19,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57093664
SK-28F
R1
28
21
¥
19,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材