フジトク
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
(1件のレビュー)
材質
炭素鋼
形状
ハーフエルボ
使用流体
油・空気・水・蒸気
内容量
1個
全30種類を絞り込む
ねじ
選択してください
1-1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1.1/4
適合管外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57095493
E-4X1/8(01)
R1/8
4
21
¥
1,170
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095509
E-6X1/8(01)
R1/8
6
21
¥
1,170
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095518
E-6X1/4(02)
R1/4
6
21
¥
1,170
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095527
E-8X1/8(01)
R1/8
8
21
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095536
E-8X1/4(02)
R1/4
8
21
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095545
E-10X1/4(02)
R1/4
10
21
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095554
E-10X3/8(03)
R3/8
10
21
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095563
E-10X1/2(04)
R1/2
10
21
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095579
E-12X1/4(02)
R1/4
12
21
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095588
E-12X3/8(03)
R3/8
12
21
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095597
E-12X1/2(04)
R1/2
12
21
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095606
E-15X3/8(03)
R3/8
15
21
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095615
E-15X1/2(04)
R1/2
15
21
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095624
E-16X3/8(03)
R3/8
16
21
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095633
E-16X1/2(04)
R1/2
16
21
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095649
E-18X3/8(03)
R3/8
18
21
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095658
E-18X1/2(04)
R1/2
18
21
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57095667
E-20X1/2(04)
R1/2
20
21
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095676
E-20X3/4(06)
R3/4
20
21
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095685
E-22X1/2(04)
R1/2
22
21
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095694
E-22X3/4(06)
R3/4
22
21
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095703
E-25X3/4(06)
R3/4
25
21
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095719
E-25X1(08)
R1
25
21
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57095728
E-28X3/4(06)
R3/4
28
21
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095737
E-28X1(08)
R1
28
21
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095746
E-30X1(08)
R1
30
21
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095755
E-30X1-1/4(10)
R1.1/4
30
21
¥
5,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095764
E-32X1-1/4(10)
R1.1/4
32
21
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095773
E-35X1-1/4(10)
R1.1/4
35
21
¥
6,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57095789
E-38X1-1/2(12)
1-1/2
38
21
¥
4,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材