フジトク
鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)
内容量
1個
全18種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
ねじ
選択してください
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1.1/4
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57099063
JC-6X1/8(01)
6
42.5
14
Rc1/8
13
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099079
JC-8X1/4(02)
8
42.5
17
Rc1/4
13
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099088
JC-10X1/4(02)
10
43.5
19
Rc1/4
13
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099097
JC-10X3/8(03)
10
43.5
19
Rc3/8
13
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099106
JC-12X1/4(02)
12
43.5
22
Rc1/4
13
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099115
JC-12X3/8(03)
12
43.5
22
Rc3/8
13
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099124
JC-15X3/8(03)
15
49.5
27
Rc3/8
15
¥
2,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099133
JC-15X1/2(04)
15
49.5
27
Rc1/2
15
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099149
JC-16X1/2(04)
16
49.5
30
Rc1/2
15
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099158
JC-18X1/2(04)
18
51.5
32
Rc1/2
15
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099167
JC-20X3/4(06)
20
51.5
36
Rc3/4
15
¥
3,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099176
JC-22X3/4(06)
22
51.5
36
Rc3/4
15
¥
4,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099185
JC-25X3/4(06)
25
52.5
41
Rc3/4
15
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099194
JC-25X1(08)
25
52.5
41
Rc1
15
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099203
JC-28X1(08)
28
55
46
Rc1
15
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099219
JC-30X1-1/4(10)
30
55.5
46
Rc1.1/4
15
¥
6,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099228
JC-30X1(08)
30
55.5
46
Rc1
15
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57099237
JC-32X1-1/4(10)
32
57.5
50
Rc1.1/4
15
¥
6,860
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材