フジトク
鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57100664
HJM-8X1/4(02)
8
33.5
17
6
23
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100673
HJM-8X3/8(03)
8
34.5
17
6
24
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100689
HJM-10X1/4(02)
10
35.5
19
8
24
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100698
HJM-10X3/8(03)
10
35.5
19
8
24
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100707
HJM-12X1/4(02)
12
35.5
22
10
24
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100716
HJM-12X3/8(03)
12
35.5
22
10
24
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100725
HJM-15X3/8(03)
15
41.5
27
12
29
¥
2,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100734
HJM-15X1/2(04)
15
41.5
27
12
29
¥
2,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100743
HJM-16X3/8(03)
16
44.5
30
13
32
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100759
HJM-16X1/2(04)
16
44.5
30
13
32
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100768
HJM-18X1/2(04)
18
44.5
32
14
32
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100777
HJM-20X3/4(06)
20
45.5
36
17
33
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100786
HJM-22X3/4(06)
22
46.5
36
18
34
¥
3,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57100795
HJM-28X1(08)
28
55
46
22
41
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材