曜日別特売

鋼管用 くい込み継手 C ナット

鋼管用 くい込み継手 C ナット - フジトク鋼管用 くい込み継手 C ナット - フジトク
材質炭素鋼形状ナット使用流体油・空気・水・蒸気内容量1個
全19種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57101075C-4421
300
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101084C-6621
300
289
318(税込)
当日出荷
57101093C-8821
300
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101109C-101021
350
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
57101118C-121221
360
339
373(税込)
当日出荷
57101127C-151521
480
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101136C-161621
570
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101145C-181821
690
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101154C-202021
720
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101163C-222221
750
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101179C-252521
850
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101188C-282821
1,010
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101197C-303021
1,130
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57101206C-323221
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57101215C-353521
1,630
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57101224C-383821
1,130
取扱い終了
返品不可
57101233C-404021
1,430
取扱い終了
返品不可
57101249C-424221
1,430
取扱い終了
返品不可
57101258C-505021
1,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする