曜日別特売

鋼管用 くい込み継手 D スリーブ

鋼管用 くい込み継手 D スリーブ - フジトク鋼管用 くい込み継手 D スリーブ - フジトク鋼管用 くい込み継手 D スリーブ - フジトク鋼管用 くい込み継手 D スリーブ - フジトク
材質炭素鋼形状スリーブ使用流体油・空気・水・蒸気内容量1個
全19種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57101267D-4421
180
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101276D-6621
180
179
197(税込)
当日出荷
57101285D-8821
180
179
197(税込)
当日出荷
57101294D-101021
200
199
219(税込)
当日出荷
57101303D-121221
220
209
230(税込)
当日出荷
57101319D-151521
250
239
263(税込)
当日出荷
57101328D-161621
280
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101337D-181821
300
289
318(税込)
当日出荷
57101346D-202021
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101355D-222221
460
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101364D-252521
480
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101373D-282821
570
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
57101389D-303021
640
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
57101398D-323221
780
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
57101407D-353521
900
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
57101416D-383821
630
取扱い終了
返品不可
57101425D-404021
720
取扱い終了
返品不可
57101434D-424221
810
取扱い終了
返品不可
57101443D-505021
1,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする