フジトク
黄銅製管継手 ホース継手 HJL ホースエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57115407
HJL-6X1/8
12
43
21
1/8
6
¥
1,027
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115416
HJL-6X1/4
16
55
24
1/4
6
¥
1,429
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115425
HJL-6X3/8
16
56
27
3/8
6
¥
1,983
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115434
HJL-6X1/2
16
59
32
1/2
6
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115443
HJL-7X1/8
16
54
22
1/8
7
¥
1,452
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115459
HJL-7X1/4
16
55
24
1/4
7
¥
1,429
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115468
HJL-7X3/8
16
56
27
3/8
7
¥
1,983
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115477
HJL-7X1/2
16
59
32
1/2
7
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115486
HJL-8X1/8
16
54
22
1/8
8
¥
1,452
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115495
HJL-8X1/4
16
55
24
1/4
8
¥
1,429
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115504
HJL-8X3/8
16
56
27
3/8
8
¥
1,983
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115513
HJL-8X1/2
16
59
32
1/2
8
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115529
HJL-9X1/8
16
54
22
1/8
9
¥
1,452
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115538
HJL-9X1/4
16
55
24
1/4
9
¥
1,429
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115547
HJL-9X3/8
16
56
27
3/8
9
¥
1,983
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115556
HJL-9X1/2
16
59
32
1/2
9
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115565
HJL-10.5X1/8
19
57
25
1/8
10.5
¥
2,055
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115574
HJL-10.5X1/4
19
57
26
1/4
10.5
¥
1,983
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115583
HJL-10.5X3/8
19
57
27
3/8
10.5
¥
1,983
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115599
HJL-10.5X1/2
19
62
32
1/2
10.5
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115608
HJL-12.7X1/4
24
70
30
1/4
12.7
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115617
HJL-12.7X3/8
24
70
32
3/8
12.7
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115626
HJL-12.7X1/2
24
70
32
1/2
12.7
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115635
HJL-14X1/4
24
69
30
1/4
14
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115644
HJL-14X3/8
24
69
32
3/8
14
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115653
HJL-14X1/2
24
69
32
1/2
14
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115669
HJL-16X1/4
24
72
30
1/4
16
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115678
HJL-16X3/8
24
72
32
3/8
16
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115687
HJL-16X1/2
24
72
32
1/2
16
¥
2,903
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115696
HJL-20.5X3/4
30
86
44
3/4
20.5
¥
9,827
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115705
HJL-27X1
38
151
56
1
27
¥
19,653
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材