フジトク
黄銅製管継手 ホース継手 HHJ ホースジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
適合管外径(Φmm)
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57115714
UHJ-6
64
12
12
6
1/8
¥
670
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115723
UHJ-7
86
14
16
7
1/4
¥
893
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115739
UHJ-8
86
14
16
8
1/4
¥
893
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115748
UHJ-9
86
14
16
9
1/4
¥
893
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115757
UHJ-10.5
93
17
19
10.5
3/8
¥
1,161
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115766
UHJ-12.7
110
22
24
12.7
1/2
¥
1,898
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115775
UHJ-14
108
22
24
14
1/2
¥
1,831
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115784
UHJ-16
115
22
24
16
1/2
¥
1,898
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115793
UHJ-20.5
124
27
30
20.5
3/4
¥
3,797
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57115809
UHJ-27
159
35
38
27
1
¥
14,963
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材