岩崎製作所
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状
ニップル
内容量
1個
全13種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
75
100
125
150
200
250
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
フランジ
呼び径(B)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57137396
50FTG015SS
スチール製
JIS5K-15A
1/2
-
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
57137405
50FTG020SS
スチール製
JIS5K-20A
3/4
-
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57137414
50FTG025SS
スチール製
JIS5K-25A
1
-
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57137423
50FTG032SS
鉄
JIS5K-32A
1.25
34
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57137439
50FTG040SS
スチール製
JIS5K-40A
1.5
-
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57137448
50FTG050SS
スチール製
JIS5K-50A
2
-
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57137457
50FTG065SS
スチール製
JIS5K-65A
2.5
-
65
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57137466
50FTG075SS
スチール製
JIS5K-75A
3
-
75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137475
50FTG100SS
スチール製
JIS5K-100A
4
-
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
57137484
50FTG125SS
スチール製
JIS5K-125A
5
-
125
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137493
50FTG150SS
スチール製
JIS5K-150A
6
-
150
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137509
50FTG200SS
スチール製
JIS5K-200A
8
-
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137518
50FTG250SS
スチール製
JIS5K-250A
10
-
250
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材