曜日別特売

鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) - 岩崎製作所

ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。

材質形状ニップル内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
呼び径(B)
呼び径(A)
タケノコ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5713752750FTJ015SSJIS10K-15A1/21515A
オープン
2,398
2,638(税込)
82日以内出荷
返品不可
5713753650FTJ020SSJIS10K-20A3/42020A
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
5713754550FTJ025SSJIS10K-25A12525A
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
5713755450FTJ032SSJIS10K-32A1.253232A
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
5713756350FTJ040SSJIS10K-40A1.54040A
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
5713757950FTJ050SSJIS10K-50A25050A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
5713758850FTJ065SSJIS10K-65A2.56565A
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
5713759750FTJ075SSJIS10K-75A37575A
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
5713760650FTJ100SSJIS10K-100A4100100A
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
5713761550FTJ125SSJIS10K-125A5125125A
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
5713762450FTJ150SSJIS10K-150A6150150A
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
5713763350FTJ200SSJIS10K-200A8200200A
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5713764950FTJ250SSJIS10K-250A10250250A
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする