曜日別特売

ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) - 岩崎製作所

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。

材質ステンレス(SUS304)形状ニップル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
呼び径(B)
呼び径(A)
タケノコ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5713765850FTG015SUJIS5K-15A1/21515A
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713766750FTG020SUJIS5K-20A3/42020A
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713767650FTG025SUJIS5K-25A12525A
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713768550FTG032SUJIS5K-32A1.253232A
オープン
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
5713769450FTG040SUJIS5K-40A1.54040A
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713770350FTG050SUJIS5K-50A25050A
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713771950FTG065SUJIS5K-65A2.56565A
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713772850FTG075SUJIS5K-75A37575A
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
5713773750FTG100SUJIS5K-100A4100100A
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713774650FTG125SUJIS5K-125A5125125A
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713775550FTG150SUJIS5K-150A6150150A
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
5713776450FTG200SUJIS5K-200A8200200A
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする