岩崎製作所
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
75
100
125
150
200
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フランジ
呼び径(B)
呼び径(A)
タケノコ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57137773
50FTJ015SU
JIS10K-15A
1/2
15
15A
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57137789
50FTJ020SU
JIS10K-20A
3/4
20
20A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57137798
50FTJ025SU
JIS10K-25A
1
25
25A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137807
50FTJ032SU
JIS10K-32A
1.25
32
32A
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57137816
50FTJ040SU
JIS10K-40A
1.5
40
40A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137825
50FTJ050SU
JIS10K-50A
2
50
50A
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
57137834
50FTJ065SU
JIS10K-65A
2.5
65
65A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57137843
50FTJ075SU
JIS10K-75A
3
75
75A
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57137859
50FTJ100SU
JIS10K-100A
4
100
100A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57137868
50FTJ125SU
JIS10K-125A
5
125
125A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57137877
50FTJ150SU
JIS10K-150A
6
150
150A
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57137886
50FTJ200SU
JIS10K-200A
8
200
200A
オープン
¥
63,880
¥
70,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材