モノタロウ

スプリングメジャー

スプリングメジャー - モノタロウスプリングメジャー - モノタロウ
(15件のレビュー)

自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。

用途一般測定用や曲面の測定に寸法(mm)Φ52×16質量(g)21内容量1個
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。
※用途以外での使用はお止めください。
※ロットにより色の差異(濃淡)がございます。ご了承の程お願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
目盛種別
材質(テープ)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589937-1.57メートル目盛両面(横目盛)ガラス繊維入塩ビ被覆
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: ボッケに忍ばす
製造業

ホームセンターに行くときなどにポケットに忍ばせていきます。
寸法の確認とか結構しますから。
出来れば2メーター欲しいんですが無理でしょうか。

対象商品 : 57589937
2023-07-12
用途: 布などの測定用
ラックデザイン株式会社製造業

安価で、手軽で、フレキシブルな物を測定するのには最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 57589937
2022-07-07
用途: 測定
株式会社福祉らぽーる

いろいろな測定に使用していますが、材質的にキズ防止になり使い勝手が良いです。

対象商品 : 57589937
2022-12-08
用途: 宅配便のダンボール箱のサイズ計測に

2個購入しました.どちらも最初は動きがあまり滑らかではなく,引き出す際と戻す際に引っかかる感じがありました.一つ目は何回か使用しているうちにかなりスムーズに出し入れできるようになりました.もう片方はまだ時々ひっかかるような感じが残っています.

1が参考にしています
対象商品 : 57589937
2024-08-28
用途: 小包の計測
製造業

届いた物は中のゼンマイが錆びているのかわからないが茶色い粉だらけ。中のメジャーも当然茶色い粉だらけ。引っ張り出してキレイに拭き取りましたが奥の方は茶色が取れませんでした。メジャーとしては普通に使えますが、130cm以上引っ張り出すと最後の方は壊れるかと思うくらい強く引かないと出てこないので実質120cmくらいまでしか使えないかと。かなり残念な買い物になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 57589937
2022-11-23
用途: 段ボールのサイズ測定に

ゆうパックのサイズを測るのに購入しました.最近,集荷時のサイズ測定が厳しいため厳密に図る必要があります.最初は動きが硬かったですが,数回使用しているうちにスムーズにルーラーを引き出したり巻き戻したりできるようになりました.

対象商品 : 57589937
2021-08-12
用途: 釣った魚のサイズ測定

以前に同じようなメジャーを使ってましたが巻き取りバネが経年劣化して壊れたの買い替えです。軽量でベストのポケットに入れておいても邪魔にならず重宝してます。

対象商品 : 57589937
2021-10-19
用途: メジャとして多用途に

安くて軽くて使い易い。2メートルか2.5メートル物もあれば尚よかったと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする