カルックスソフトフィーリング

カルックスソフトフィーリング - アトム
(1件のレビュー)

軽い!歩きやすい!新感覚ワークブーツ
軽くて履きやすいブーツです。
ソールはスニーカーソールで歩きやすく、かかと部分にはエアクッション入りなので疲れにくい。
カカト部分にはキック付きで脱ぎやすい。
アッパー部分は防水加工です。

用途農業/酪農/園芸/建築土木/アウトドア/雨天のタウンユースなど材質本体/樹脂部:合成ゴム 繊維部:ポリエステル 補強ゴム:天然ゴム 、バイアステープ:ポリウレタン フックリボン:ポリエステル(反射機能)、靴底:EVA樹脂 エアクッション:TPU形状ハイカット迷彩機能軽量、クッション性、防水・撥水甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57138245440SS22.5~23
9,730
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
57138254440S23.5~24
9,730
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
57138263440M24.5~25
9,730
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
57138279440L25.5~26
9,730
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
57138288440LL26.5~27
9,730
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
571382974403L27.5~28
9,730
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 自然保全ボランティア活動。
サービス業

色合いが掲載写真とかなり違い一言で言うと「派手すぎ」でした。特に緑部分が蛍光色の黄緑となり、靴口や靴底もその蛍光色なので、かなり「ヤンチャ」な印象です。返品し、ネイビー(こちらは概ね掲載写真と近い色合いですが、やはり写真よりも少し明るめです)を買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする