バタフライボード
バタフライボード2 超薄型ホワイトボードセット
ノートサイズの超薄型ホワイトボード。つなげてバラして使い方自由自在。
セット内容
ホワイトボード4枚、クリアボード2枚
付属品
ホワイトボードペンシル4本、クリーニングクロス1枚
レイアウト
極薄5mm方眼
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57138175
BB2A4S-01
218×297(A4)
303
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
57138184
BB2A5S-01
A5 153×210
154
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください