パームフレックスライト

パームフレックスライト - アトムパームフレックスライト - アトムパームフレックスライト - アトム
(4件のレビュー)

ストレスを感じさせない、この装着感!
綿スムス感覚の合成皮革手袋
軽くてソフト、抜群なフィット感
ムレにくく、強度とグリップ力抜群!

用途電気設備、機械メンテナンス、土木建築、農業、ガーデニング、レジャーなどに機能軽量、強度とグリップ力入数(双)1材質(掌側)合成皮革材質(甲)ポリエステルホワイト/ブラック/ブルー内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
手の平幅(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571384892058S2098.87.3
780
529
582(税込)
当日出荷
571384982058M2159.47.7
780
529
582(税込)
当日出荷
571385072058L2229.87.9
780
529
582(税込)
当日出荷
571385162058LL23110.58.2
780
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138498
2024-06-25
用途: ワイヤーの扱い、敷き木などに使っています。

穴が空きにくく、長持ちで通気性も良いので気に入っています。

対象商品 : 57138516
2023-10-20
用途: 自動車 バイク メンテナンスの時
製造業

素材が柔らかく相手を傷つけず滑らない。しっかり力が入る。今回 5双買ったが ダメになったらリーズナブルなのでまた買いたい。

対象商品 : 57138507
2022-05-25
用途: ゴルフの練習
土佐手作餃子農・林・水産業

ゴルフの練習で両手に手袋をしたかったので、購入しました。柔らかさとフィット感が良いです。

2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

柔らかく、フィット良く、作業がしやすい。値段も安くリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする