曜日別特売

マイルドウィンターグローブ

マイルドウィンターグローブ - アトム

防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応

用途冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等迷彩柄材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン入数(双)1機能軽量、防寒、タッチパネル対応性別男性用内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571385342923-2L約233約7.9約9.7
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
571385432923-2LL約243約8.2約10.2
2,280
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
571385252923-2M約223約7.5約9.1
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする