曜日別特売

マイルドウィンターグローブ女性用

マイルドウィンターグローブ女性用 - アトム
(1件のレビュー)

防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応

用途冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等ニット柄材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン入数(双)1機能タッチパネル対応性別女性用内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571385772923LAS約205約7.0約8.3
2,280
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
571385862923LAM約215約7.4約9.0
2,280
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138586
2025-10-07
用途: 自転車
その他業種

ワークマンで売っていたので購入しましたが、汗っかき ではないのに30分ほど使っていると手が蒸れて外したくなり次第に自分の汗で手が冷たくなっていく。素材の通気性がない素材。
素材感はウエットスーツみたいな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする