アトム
超グリ 2重防寒
ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒
急ブレーキがかかったようなグリップ力
反射機能付きロゴマーク
HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心
材質
手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル
入数(双)
1
機能
防寒
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57138595
1651
約240
M
約7.4
¥
1,320
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57138604
1651
約250
L
約7.9
¥
1,320
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57138613
1651
約260
LL
約8.3
¥
1,320
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください