曜日別特売

パネル小(350×550mm)1枚 飛沫防止パーテーション 拡張用 机上 感染防止

パネル小(350×550mm)1枚 飛沫防止パーテーション 拡張用 机上 感染防止 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

十字型パーテーション拡張用パネル!6人用、8人用など用途に応じてパーテーションを追加できます。透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で、安心・安全アクリルより割れにくい!

セット内容1枚材質PET寸法(mm)350×550包装形態ダンボールアズワン品番64-8310-41内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5713875351231
オープン869
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138753
2021-02-25
用途: パーテーションの追加で使用。
ノエビア月が丘中央代理店サービス業

たかさ・巾、共に丁度良かったです。固定に低価格で使い勝手の良いものがあれば・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする