飛沫防止三面ガード 500×400×500mm

飛沫防止三面ガード 500×400×500mm - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止三面ガード 500×400×500mm - アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止三面ガード 500×400×500mm - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

組立簡単。0.5mm厚高透明度PET製。超軽量、対面での接客。オフィスでの会議・面接・対面での会話、学校や塾での面談・講習等に!お手入れや保管も楽々! アルコール洗剤での清拭可能。平たくたたんでコンパクトに保管。PET樹脂製だから割れにくい!

セット内容本体×1、ゴム紐付き材質PET寸法(mm)500×400×500包装形態PP袋入りアズワン品番64-5186-37材質(パネル)PET内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5713878751281透明500×400
オープン
550
605(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138787
2021-03-22
用途: 机の上
教育・研究機関

安価で良いのですが、ゴムバンドが結ぶようになっていたので取り外しがやりにくい。
それで、別にバンドは買ってそれを利用しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする