メガネフレーム付き フェイスシールド

メガネフレーム付き フェイスシールド uniq(ユニーク) メガネフレーム付き フェイスシールド uniq(ユニーク) メガネフレーム付き フェイスシールド uniq(ユニーク) メガネフレーム付き フェイスシールド uniq(ユニーク) メガネフレーム付き フェイスシールド uniq(ユニーク)

くしゃみ・せき・飛沫・飛来・飛散を防止。
超軽量20g! メガネフレーム付きフェイスシールド
顔全体を覆う大きいシールドで目、鼻、口をしっかりガード!
ウィルス飛沫飛散/花粉症/PM2.5/油はね対策
眼鏡の上からでも装着可能
両面に曇り止め加工を施しクリアな視界をキープ
顔全体を覆う大きいシールド
軽量薄型で柔軟性と耐久性に優れたPC素材を採用

仕様メガネ併用可、軽量薄型、柔軟性、耐久性 セット内容メガネ×1、シールド×3 材質(レンズ)PC 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57140354 UQ-FACE/CL-3P
オープン
1,188
アウトレット
1,307 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする