曜日別特売

ポータブルハードディスク

ポータブルハードディスク - トランセンド

StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。
高速データ転送
StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
優れた耐衝撃性
StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
ワンタッチ自動バックアップ
StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。
優れた品質
トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。

寸法(mm)129.5×80.8×16.1ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5内容量1台
注意
※ワンタッチ自動バックアップとAES暗号化機能を利用するにはTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
※サイズに突起部は含まれていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140397TS2TSJ25M3G2
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
57140388TS1TSJ25M3G1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする