曜日別特売

JJC デューヒーターストリップ

JJC デューヒーターストリップ - エツミJJC デューヒーターストリップ - エツミJJC デューヒーターストリップ - エツミJJC デューヒーターストリップ - エツミJJC デューヒーターストリップ - エツミJJC デューヒーターストリップ - エツミJJC デューヒーターストリップ - エツミJJC デューヒーターストリップ - エツミ
(1件のレビュー)

望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。

付属品収納用ポーチ直径(Φmm)鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能質量(g)68ケーブル長(m)約1.5外周長(mm)レンズ最大:約320温度調節(3段階)高、中、低外気温度(℃)-40まで内容量1個
注意
※本製品を動作させるには、モバイルバッテリーが必要です。市販品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140458JJC-DHS-1
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: レンズ結露防止
その他業種

主に夜間の長時間撮影ですが 設定温度は 高 中 低 があって良いと思います。実測で 130℃ 80℃ 40℃ 位です
この手の製品に言える事ですが マジックテープが機能しなくなる点です。結局100均でバンドを買いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする