クリーニングブラシ

クリーニングブラシ - エツミクリーニングブラシ - エツミクリーニングブラシ - エツミクリーニングブラシ - エツミクリーニングブラシ - エツミ
(1件のレビュー)

信頼の日本製。上質なヤギの毛を使用したクリーニングブラシ。ワンタッチでブラシが本体に収納され毛先を保護します。清潔で携帯に便利。 使用用途は、デジタルカメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡・パソコン・スマートフォン・タブレット・オーディオ・DVD・CD等のホコリ除去に。

使用時寸法(mm)約125収納寸法(mm)約90幅(mm)約25奥行(mm)約16質量(g)約20仕様スライド式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140494VE-5297ブラック
1,300
849
934(税込)
当日出荷
57140503VE-5298レッド
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57140494
2022-10-23
用途: 一眼レフ用レンズの清掃

交換レンズの埃をはらうために使いましたが、とても使いやすいです。
毛の柔らかさと腰のしなりでバランスが取れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする