曜日別特売

ボンデ工具箱 430

ボンデ工具箱 430 - 信和自動車工業ボンデ工具箱 430 - 信和自動車工業
(1件のレビュー)
材質鉄(ボンデ)板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×255×270内容量1個
注意
※未塗装の商品になります。
※取付ステー・ボルトは付属しておりません。※防水仕様ではありません。
※塗装を前提とした商品になりますので、スリキズによる交換対応は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546563687104300B
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54656368
2021-05-14
用途: 新車架装時

2tアームロール車に取付
新明和純正工具箱と同じサイズで塗装の必要はありますが半額以下なので継続購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする