廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-ERoHS2対応品
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57142043
ASB-2020.5E
0.4
20.5
M2
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142059
ASB-2021.5E
0.4
21.5
M2
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142068
ASB-2022.5E
0.4
22.5
M2
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142077
ASB-2023.5E
0.4
23.5
M2
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142086
ASB-2024.5E
0.4
24.5
M2
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142095
ASB-2025.5E
0.4
25.5
M2
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142104
ASB-2026.5E
0.4
26.5
M2
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142113
ASB-2027.5E
0.4
27.5
M2
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142129
ASB-2028.5E
0.4
28.5
M2
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142138
ASB-2029.5E
0.4
29.5
M2
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142147
ASB-2620.5E
0.45
20.5
M2.6
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142156
ASB-2621.5E
0.45
21.5
M2.6
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142165
ASB-2622.5E
0.45
22.5
M2.6
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142174
ASB-2623.5E
0.45
23.5
M2.6
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142183
ASB-2624.5E
0.45
24.5
M2.6
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142199
ASB-2625.5E
0.45
25.5
M2.6
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142208
ASB-2626.5E
0.45
26.5
M2.6
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142217
ASB-2627.5E
0.45
27.5
M2.6
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142226
ASB-2628.5E
0.45
28.5
M2.6
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142235
ASB-2629.5E
0.45
29.5
M2.6
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142244
ASB-320.5E
0.5
20.5
M3
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142253
ASB-321.5E
0.5
21.5
M3
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142269
ASB-322.5E
0.5
22.5
M3
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
57142278
ASB-323.5E
0.5
23.5
M3
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142287
ASB-324.5E
0.5
24.5
M3
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142296
ASB-325.5E
0.5
25.5
M3
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57142305
ASB-326.5E
0.5
26.5
M3
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142314
ASB-327.5E
0.5
27.5
M3
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142323
ASB-328.5E
0.5
28.5
M3
6
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57142339
ASB-329.5E
0.5
29.5
M3
6
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142348
ASB-420.5E
0.7
20.5
M4
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142357
ASB-421.5E
0.7
21.5
M4
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142366
ASB-422.5E
0.7
22.5
M4
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142375
ASB-423.5E
0.7
23.5
M4
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142384
ASB-424.5E
0.7
24.5
M4
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142393
ASB-425.5E
0.7
25.5
M4
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142409
ASB-426.5E
0.7
26.5
M4
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142418
ASB-427.5E
0.7
27.5
M4
8
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142427
ASB-428.5E
0.7
28.5
M4
8
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142436
ASB-429.5E
0.7
29.5
M4
8
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください