黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品

黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 - 廣杉計器
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)内容量1袋(50個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57142445BSB-2020.5EM20.420.55
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142454BSB-2021.5EM20.421.55
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142463BSB-2022.5EM20.422.55
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142479BSB-2023.5EM20.423.55
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142488BSB-2024.5EM20.424.55
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142497BSB-2025.5EM20.425.55
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142506BSB-2026.5EM20.426.55
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142515BSB-2027.5EM20.427.55
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142524BSB-2028.5EM20.428.55
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142533BSB-2029.5EM20.429.55
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142549BSB-2620.5EM2.60.4520.55
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
57142558BSB-2621.5EM2.60.4521.55
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142567BSB-2622.5EM2.60.4522.55
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142576BSB-2623.5EM2.60.4523.55
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142585BSB-2624.5EM2.60.4524.55
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142594BSB-2625.5EM2.60.4525.55
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
57142603BSB-2626.5EM2.60.4526.55
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142619BSB-2627.5EM2.60.4527.55
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142628BSB-2628.5EM2.60.4528.55
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142637BSB-2629.5EM2.60.4529.55
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57142646BSB-320.5EM30.520.56
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
57142655BSB-321.5EM30.521.56
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
57142664BSB-322.5EM30.522.56
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142673BSB-323.5EM30.523.56
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142689BSB-324.5EM30.524.56
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142698BSB-325.5EM30.525.56
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57142707BSB-326.5EM30.526.56
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
57142716BSB-327.5EM30.527.56
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
57142725BSB-328.5EM30.528.56
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142734BSB-329.5EM30.529.56
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57142743BSB-420.5EM40.720.58
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142759BSB-421.5EM40.721.58
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142768BSB-422.5EM40.722.58
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142777BSB-423.5EM40.723.58
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142786BSB-424.5EM40.724.58
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
57142795BSB-425.5EM40.725.58
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142804BSB-426.5EM40.726.58
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142813BSB-427.5EM40.727.58
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142829BSB-428.5EM40.728.58
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142838BSB-429.5EM40.729.58
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする