曜日別特売

黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品

黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57142847ASB-303MBE3全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142856ASB-304MBE4全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142865ASB-305MBE5全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142874ASB-306MBE6全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142883ASB-307MBE7全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142899ASB-308MBE8全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142908ASB-309MBE9全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142917ASB-310MBE10全ネジ
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142926ASB-311MBE11全ネジ
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142935ASB-312MBE12全ネジ
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
57142944ASB-313MBE13全ネジ
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142953ASB-314MBE14全ネジ
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142969ASB-315MBE15全ネジ
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142978ASB-316MBE16全ネジ
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142987ASB-317MBE17全ネジ
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57142996ASB-318MBE18全ネジ
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143005ASB-319MBE19全ネジ
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143014ASB-320MBE20全ネジ
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143023ASB-325MBE256
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143039ASB-330MBE306
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143048ASB-335MBE356
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143057ASB-340MBE406
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143066ASB-345MBE456
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143075ASB-350MBE506
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143084ASB-355MBE556
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143093ASB-360MBE606
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143109ASB-365MBE656
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143118ASB-370MBE706
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143127ASB-375MBE756
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143136ASB-380MBE806
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143145ASB-385MBE856
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143154ASB-390MBE906
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143163ASB-395MBE956
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143179ASB-3100MBE1006
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする