曜日別特売

黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品

黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全33種類を絞り込む
寸法L(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57143188BSB-304MBE42.5
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143197BSB-305MBE53.5
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143206BSB-306MBE64
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143215BSB-307MBE75
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143224BSB-308MBE86
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143233BSB-309MBE96
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143249BSB-310MBE106
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143258BSB-311MBE116
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143267BSB-312MBE126
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143276BSB-313MBE136
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143285BSB-314MBE146
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143294BSB-315MBE156
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143303BSB-316MBE166
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143319BSB-317MBE176
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143328BSB-318MBE186
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143337BSB-319MBE196
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143346BSB-320MBE206
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143355BSB-325MBE256
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143364BSB-330MBE306
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143373BSB-335MBE356
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143389BSB-340MBE406
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143398BSB-345MBE456
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143407BSB-350MBE506
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143416BSB-355MBE556
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143425BSB-360MBE606
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143434BSB-365MBE656
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143443BSB-370MBE706
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143459BSB-375MBE756
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143468BSB-380MBE806
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143477BSB-385MBE856
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143486BSB-390MBE906
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143495BSB-395MBE956
22,880
25,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57143504BSB-3100MBE1006
22,880
25,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4779:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする