廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品
色
乳白色
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57144335
AS-2010.5
0.4
10.5
M2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144344
AS-2011.5
0.4
11.5
M2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144353
AS-2013.5
0.4
13.5
M2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144369
AS-2014.5
0.4
14.5
M2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144378
AS-2015.5
0.4
15.5
M2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57144387
AS-2018.5
0.4
18.5
M2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57144396
AS-2019.5
0.4
19.5
M2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144405
AS-2610.5
0.45
10.5
M2.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144414
AS-2611.5
0.45
11.5
M2.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144423
AS-2613.5
0.45
13.5
M2.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144439
AS-2614.5
0.45
14.5
M2.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144448
AS-2615.5
0.45
15.5
M2.6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144457
AS-2618.5
0.45
18.5
M2.6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144466
AS-2619.5
0.45
19.5
M2.6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144475
AS-310.5
0.5
10.5
M3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144484
AS-311.5
0.5
11.5
M3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57144493
AS-313.5
0.5
13.5
M3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144509
AS-314.5
0.5
14.5
M3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144518
AS-315.5
0.5
15.5
M3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57144527
AS-318.5
0.5
18.5
M3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144536
AS-319.5
0.5
19.5
M3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57144545
AS-405.5
0.7
5.5
M4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144554
AS-406.5
0.7
6.5
M4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144563
AS-407.5
0.7
7.5
M4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144579
AS-408.5
0.7
8.5
M4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144588
AS-409.5
0.7
9.5
M4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144597
AS-410.5
0.7
10.5
M4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144606
AS-411.5
0.7
11.5
M4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144615
AS-412.5
0.7
12.5
M4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144624
AS-413.5
0.7
13.5
M4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144633
AS-414.5
0.7
14.5
M4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144649
AS-415.5
0.7
15.5
M4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144658
AS-416.5
0.7
16.5
M4
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57144667
AS-417.5
0.7
17.5
M4
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144676
AS-418.5
0.7
18.5
M4
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144685
AS-419.5
0.7
19.5
M4
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください