曜日別特売

ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品

ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 - 廣杉計器
スペーサー:乳白色熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)内容量1袋(50個)
全34種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
RoHS指令(10物質対応)
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
材質(スペーサ)
寸法l1(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57144694BS-2010.5E-対応M20.410.5ジュラコン(R)(POM)-
2,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144703BS-2011.5E-対応M20.411.5ジュラコン(R)(POM)-
2,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144719BS-2013.5E-対応M20.413.5ジュラコン(R)(POM)-
2,898
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
57144728BS-2014.5E-対応M20.414.5ジュラコン(R)(POM)-
2,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144737BS-2015.5E-対応M20.415.5ジュラコン(R)(POM)-
2,888
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144746BS-2018.5E-対応M20.418.5ジュラコン(R)(POM)-
2,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144755BS-2019.5E-対応M20.419.5ジュラコン(R)(POM)-
2,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144764BS-2610.5E-対応M2.60.4510.5ジュラコン(R)(POM)-
2,398
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144773BS-2611.5E-対応M2.60.4511.5ジュラコン(R)(POM)-
2,398
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144789BS-2613.5E-対応M2.60.4513.5ジュラコン(R)(POM)-
2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
57144798BS-2614.5E-対応M2.60.4514.5ジュラコン(R)(POM)-
2,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144807BS-2615.5E-対応M2.60.4515.5ジュラコン(R)(POM)-
2,488
2,488
2,737(税込)
12日以内出荷
返品不可
57144816BS-2618.5E-対応M2.60.4518.5ジュラコン(R)(POM)-
2,698
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144825BS-2619.5E-対応M2.60.4519.5ジュラコン(R)(POM)-
2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
57144834BS-310.5E-対応M30.510.5ジュラコン(R)(POM)-
2,298
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144843BS-311.5E-対応M30.511.5ジュラコン(R)(POM)-
2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
57144859BS-313.5E-対応M30.513.5ジュラコン(R)(POM)-
2,398
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144868BS-314.5E-対応M30.514.5ジュラコン(R)(POM)-
2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
57144877BS-315.5E-対応M30.515.5ジュラコン(R)(POM)-
2,488
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144886BS-318.5E-対応M30.518.5ジュラコン(R)(POM)-
2,598
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144895BS-319.5E-対応M30.519.5ジュラコン(R)(POM)-
2,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
57144904BS-408.5E-対応M40.78.5-4.3
2,488
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144913BS-409.5E-対応M40.79.5-5.3
2,488
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144929BS-410.5E-対応M40.710.5-6
2,488
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144938BS-411.5E-対応M40.711.5-7
2,488
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144947BS-412.5E-対応M40.712.5-8
2,488
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144956BS-413.5E-対応M40.713.5-9
2,488
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144965BS-414.5E-対応M40.714.5-10
2,598
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144974BS-415.5E-対応M40.715.5-11
2,598
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144983BS-416.5E-対応M40.716.5-12
2,698
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57144999BS-417.5E-対応M40.717.5-13
2,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145008BS-418.5E-対応M40.718.5-14
2,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145017BS-419.5E-対応M40.719.5-15
2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
60065279BS-2615.5E【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-M2.60.4515.5ジュラコン(R)(POM)-
2,488
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする