廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品
色
スペーサー:乳白色
材質(ねじ部)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)
ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
スペーサー:1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(スペーサー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57145026
BS-2010.5WE
0.4
10.5
M2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145035
BS-2011.5WE
0.4
11.5
M2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145044
BS-2013.5WE
0.4
13.5
M2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145053
BS-2014.5WE
0.4
14.5
M2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145069
BS-2015.5WE
0.4
15.5
M2
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145078
BS-2018.5WE
0.4
18.5
M2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145087
BS-2019.5WE
0.4
19.5
M2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145096
BS-2610.5WE
0.45
10.5
M2.6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145105
BS-2611.5WE
0.45
11.5
M2.6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145114
BS-2613.5WE
0.45
13.5
M2.6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145123
BS-2614.5WE
0.45
14.5
M2.6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145139
BS-2615.5WE
0.45
15.5
M2.6
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145148
BS-2618.5WE
0.45
18.5
M2.6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145157
BS-2619.5WE
0.45
19.5
M2.6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57145166
BS-310.5WE
0.5
10.5
M3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145175
BS-311.5WE
0.5
11.5
M3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145184
BS-313.5WE
0.5
13.5
M3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57145193
BS-314.5WE
0.5
14.5
M3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145209
BS-315.5WE
0.5
15.5
M3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145218
BS-318.5WE
0.5
18.5
M3
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145227
BS-319.5WE
0.5
19.5
M3
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145236
BS-408.5WE
0.7
8.5
M4
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145245
BS-409.5WE
0.7
9.5
M4
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145254
BS-410.5WE
0.7
10.5
M4
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145263
BS-411.5WE
0.7
11.5
M4
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145279
BS-412.5WE
0.7
12.5
M4
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145288
BS-413.5WE
0.7
13.5
M4
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145297
BS-414.5WE
0.7
14.5
M4
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145306
BS-415.5WE
0.7
15.5
M4
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145315
BS-416.5WE
0.7
16.5
M4
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145324
BS-417.5WE
0.7
17.5
M4
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145333
BS-418.5WE
0.7
18.5
M4
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145349
BS-419.5WE
0.7
19.5
M4
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください