廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(中空) / C RoHS2対応品
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57145358
C-2010.5
10.5
M2用
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145367
C-2011.5
11.5
M2用
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145376
C-2012.5
12.5
M2用
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145385
C-2013.5
13.5
M2用
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145394
C-2014.5
14.5
M2用
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145403
C-2015.5
15.5
M2用
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145419
C-2016.5
16.5
M2用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145428
C-2017.5
17.5
M2用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145437
C-2018.5
18.5
M2用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145446
C-2019.5
19.5
M2用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145455
C-2610.5
10.5
M2.6用
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57145464
C-2611.5
11.5
M2.6用
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145473
C-2612.5
12.5
M2.6用
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145489
C-2613.5
13.5
M2.6用
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145498
C-2614.5
14.5
M2.6用
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145507
C-2615.5
15.5
M2.6用
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145516
C-2616.5
16.5
M2.6用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145525
C-2617.5
17.5
M2.6用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145534
C-2618.5
18.5
M2.6用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145543
C-2619.5
19.5
M2.6用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145559
C-310.5
10.5
M3用
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145568
C-311.5
11.5
M3用
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145577
C-312.5
12.5
M3用
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145586
C-313.5
13.5
M3用
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145595
C-314.5
14.5
M3用
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145604
C-315.5
15.5
M3用
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145613
C-316.5
16.5
M3用
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145629
C-317.5
17.5
M3用
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145638
C-318.5
18.5
M3用
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145647
C-319.5
19.5
M3用
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145656
C-410.5
10.5
M4用
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145665
C-411.5
11.5
M4用
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145674
C-412.5
12.5
M4用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145683
C-413.5
13.5
M4用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145699
C-414.5
14.5
M4用
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57145708
C-415.5
15.5
M4用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145717
C-416.5
16.5
M4用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145726
C-417.5
17.5
M4用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145735
C-418.5
18.5
M4用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145744
C-419.5
19.5
M4用
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350099
C-2621
21
M2.6用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350108
C-2622
22
M2.6用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350117
C-2623
23
M2.6用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350126
C-2624
24
M2.6用
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350135
C-2625
25
M2.6用
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350144
C-2626
26
M2.6用
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350153
C-2627
27
M2.6用
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350169
C-2628
28
M2.6用
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350178
C-2629
29
M2.6用
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57350187
C-2630
30
M2.6用
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ