廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
77
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57145753
ASU-2020.5
1袋(50個)
0.4
20.5
M2
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145769
ASU-2021.5
1袋(50個)
0.4
21.5
M2
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145778
ASU-2022.5
1袋(50個)
0.4
22.5
M2
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145787
ASU-2023.5
1袋(50個)
0.4
23.5
M2
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57145796
ASU-2024.5
1袋(50個)
0.4
24.5
M2
5
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145805
ASU-2025.5
1袋(50個)
0.4
25.5
M2
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145814
ASU-2026.5
1袋(50個)
0.4
26.5
M2
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145823
ASU-2027.5
1袋(50個)
0.4
27.5
M2
5
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145839
ASU-2028.5
1袋(50個)
0.4
28.5
M2
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145848
ASU-2029.5
1袋(50個)
0.4
29.5
M2
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145857
ASU-2620.5
1袋(50個)
0.45
20.5
M2.6
5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145866
ASU-2621.5
1袋(50個)
0.45
21.5
M2.6
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145875
ASU-2622.5
1袋(50個)
0.45
22.5
M2.6
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145884
ASU-2623.5
1袋(50個)
0.45
23.5
M2.6
5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145893
ASU-2624.5
1袋(50個)
0.45
24.5
M2.6
5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145909
ASU-2625.5
1袋(50個)
0.45
25.5
M2.6
5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145918
ASU-2626.5
1袋(50個)
0.45
26.5
M2.6
5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145927
ASU-2627.5
1袋(50個)
0.45
27.5
M2.6
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145936
ASU-2628.5
1袋(50個)
0.45
28.5
M2.6
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145945
ASU-2629.5
1袋(50個)
0.45
29.5
M2.6
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145954
ASU-320.5
1袋(50個)
0.5
20.5
M3
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145963
ASU-321.5
1袋(50個)
0.5
21.5
M3
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57145979
ASU-322.5
1袋(50個)
0.5
22.5
M3
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145988
ASU-323.5
1袋(50個)
0.5
23.5
M3
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57145997
ASU-324.5
1袋(50個)
0.5
24.5
M3
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146006
ASU-325.5
1袋(50個)
0.5
25.5
M3
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146015
ASU-326.5
1袋(50個)
0.5
26.5
M3
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146024
ASU-327.5
1袋(50個)
0.5
27.5
M3
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146033
ASU-328.5
1袋(50個)
0.5
28.5
M3
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146049
ASU-329.5
1袋(50個)
0.5
29.5
M3
6
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146058
ASU-420.5
1袋(50個)
0.7
20.5
M4
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146067
ASU-421.5
1袋(50個)
0.7
21.5
M4
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146076
ASU-422.5
1袋(50個)
0.7
22.5
M4
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146085
ASU-423.5
1袋(50個)
0.7
23.5
M4
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146094
ASU-424.5
1袋(50個)
0.7
24.5
M4
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146103
ASU-425.5
1袋(50個)
0.7
25.5
M4
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146119
ASU-426.5
1袋(50個)
0.7
26.5
M4
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146128
ASU-427.5
1袋(50個)
0.7
27.5
M4
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146137
ASU-428.5
1袋(50個)
0.7
28.5
M4
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146146
ASU-429.5
1袋(50個)
0.7
29.5
M4
8
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329686
ASU-2520.5
1袋(50個)
0.45
20.5
M2.5
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329695
ASU-2521.5
1袋(50個)
0.45
21.5
M2.5
5
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329704
ASU-2522.5
1袋(50個)
0.45
22.5
M2.5
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329713
ASU-2523.5
1袋(50個)
0.45
23.5
M2.5
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329729
ASU-2524.5
1袋(50個)
0.45
24.5
M2.5
5
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329738
ASU-2525.5
1袋(50個)
0.45
25.5
M2.5
5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329747
ASU-2526.5
1袋(50個)
0.45
26.5
M2.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329756
ASU-2527.5
1袋(50個)
0.45
27.5
M2.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329765
ASU-2528.5
1袋(50個)
0.45
28.5
M2.5
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329774
ASU-2529.5
1袋(50個)
0.45
29.5
M2.5
5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ