廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂
全80種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M1.7
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M8
寸法L(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
30
35
40
45
55
65
75
85
95
110
120
130
140
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
80種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57146155
BSU-2020.5
1袋(50個)
M2
0.4
20.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57146164
BSU-2021.5
1袋(50個)
M2
0.4
21.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146173
BSU-2022.5
1袋(50個)
M2
0.4
22.5
5
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146189
BSU-2023.5
1袋(50個)
M2
0.4
23.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146198
BSU-2024.5
1袋(50個)
M2
0.4
24.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146207
BSU-2025.5
1袋(50個)
M2
0.4
25.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146216
BSU-2026.5
1袋(50個)
M2
0.4
26.5
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146225
BSU-2027.5
1袋(50個)
M2
0.4
27.5
5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146234
BSU-2028.5
1袋(50個)
M2
0.4
28.5
5
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146243
BSU-2029.5
1袋(50個)
M2
0.4
29.5
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146259
BSU-2620.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
20.5
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146268
BSU-2621.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
21.5
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146277
BSU-2622.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
22.5
5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146286
BSU-2623.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
23.5
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146295
BSU-2624.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
24.5
5
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146304
BSU-2625.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
25.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146313
BSU-2626.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
26.5
5
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146329
BSU-2627.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
27.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146338
BSU-2628.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
28.5
5
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146347
BSU-2629.5
1袋(50個)
M2.6
0.45
29.5
5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146356
BSU-320.5
1袋(50個)
M3
0.5
20.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146365
BSU-321.5
1袋(50個)
M3
0.5
21.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146374
BSU-322.5
1袋(50個)
M3
0.5
22.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146383
BSU-323.5
1袋(50個)
M3
0.5
23.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146399
BSU-324.5
1袋(50個)
M3
0.5
24.5
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146408
BSU-325.5
1袋(50個)
M3
0.5
25.5
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146417
BSU-326.5
1袋(50個)
M3
0.5
26.5
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146426
BSU-327.5
1袋(50個)
M3
0.5
27.5
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146435
BSU-328.5
1袋(50個)
M3
0.5
28.5
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146444
BSU-329.5
1袋(50個)
M3
0.5
29.5
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146453
BSU-420.5
1袋(50個)
M4
0.7
20.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146469
BSU-421.5
1袋(50個)
M4
0.7
21.5
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146478
BSU-422.5
1袋(50個)
M4
0.7
22.5
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146487
BSU-423.5
1袋(50個)
M4
0.7
23.5
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146496
BSU-424.5
1袋(50個)
M4
0.7
24.5
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146505
BSU-425.5
1袋(50個)
M4
0.7
25.5
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146514
BSU-426.5
1袋(50個)
M4
0.7
26.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146523
BSU-427.5
1袋(50個)
M4
0.7
27.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146539
BSU-428.5
1袋(50個)
M4
0.7
28.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146548
BSU-429.5
1袋(50個)
M4
0.7
29.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329878
BSU-2520.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
20.5
5
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329887
BSU-2521.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
21.5
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329896
BSU-2522.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
22.5
5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329905
BSU-2523.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
23.5
5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329914
BSU-2524.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
24.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329923
BSU-2525.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
25.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329939
BSU-2526.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
26.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329948
BSU-2527.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
27.5
5
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329957
BSU-2528.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
28.5
5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329966
BSU-2529.5
1袋(50個)
M2.5
0.45
29.5
5
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ