曜日別特売

ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品

ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 - 廣杉計器
種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57146557CU-2010.510.5M2用
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146566CU-2011.511.5M2用
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146575CU-2012.512.5M2用
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146584CU-2013.513.5M2用
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146593CU-2014.514.5M2用
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146609CU-2015.515.5M2用
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146618CU-2016.516.5M2用
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146627CU-2017.517.5M2用
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146636CU-2018.518.5M2用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146645CU-2019.519.5M2用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146654CU-2610.510.5M2.6用
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146663CU-2611.511.5M2.6用
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146679CU-2612.512.5M2.6用
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146688CU-2613.513.5M2.6用
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
57146697CU-2614.514.5M2.6用
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146706CU-2615.515.5M2.6用
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146715CU-2616.516.5M2.6用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146724CU-2617.517.5M2.6用
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146733CU-2618.518.5M2.6用
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146749CU-2619.519.5M2.6用
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146758CU-310.510.5M3用
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146767CU-311.511.5M3用
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146776CU-312.512.5M3用
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146785CU-313.513.5M3用
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146794CU-314.514.5M3用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146803CU-315.515.5M3用
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146819CU-316.516.5M3用
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146828CU-317.517.5M3用
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146837CU-318.518.5M3用
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146846CU-319.519.5M3用
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146855CU-410.510.5M4用
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146864CU-411.511.5M4用
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146873CU-412.512.5M4用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146889CU-413.513.5M4用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146898CU-414.514.5M4用
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146907CU-415.515.5M4用
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146916CU-416.516.5M4用
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
57146925CU-417.517.5M4用
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146934CU-418.518.5M4用
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146943CU-419.519.5M4用
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330718CU-17055M1.7用
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57330727CU-17066M1.7用
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330736CU-17077M1.7用
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330745CU-17088M1.7用
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330754CU-17099M1.7用
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330763CU-171010M1.7用
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330779CU-171111M1.7用
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330788CU-171212M1.7用
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330797CU-171313M1.7用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330806CU-171414M1.7用
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする