廣杉計器
スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57146959
ASF-320.5E
1袋(50個)
0.5
20.5
M3
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146968
ASF-321.5E
1袋(50個)
0.5
21.5
M3
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146977
ASF-322.5E
1袋(50個)
0.5
22.5
M3
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146986
ASF-323.5E
1袋(50個)
0.5
23.5
M3
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57146995
ASF-324.5E
1袋(50個)
0.5
24.5
M3
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147004
ASF-325.5E
1袋(50個)
0.5
25.5
M3
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147013
ASF-326.5E
1袋(50個)
0.5
26.5
M3
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147029
ASF-327.5E
1袋(50個)
0.5
27.5
M3
6
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147038
ASF-328.5E
1袋(50個)
0.5
28.5
M3
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147047
ASF-329.5E
1袋(50個)
0.5
29.5
M3
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147056
ASF-420.5E
1袋(50個)
0.7
20.5
M4
7.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147065
ASF-421.5E
1袋(50個)
0.7
21.5
M4
7.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147074
ASF-422.5E
1袋(50個)
0.7
22.5
M4
7.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147083
ASF-423.5E
1袋(50個)
0.7
23.5
M4
7.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147099
ASF-424.5E
1袋(50個)
0.7
24.5
M4
7.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147108
ASF-425.5E
1袋(50個)
0.7
25.5
M4
7.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147117
ASF-426.5E
1袋(50個)
0.7
26.5
M4
7.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147126
ASF-427.5E
1袋(50個)
0.7
27.5
M4
7.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147135
ASF-428.5E
1袋(50個)
0.7
28.5
M4
7.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147144
ASF-429.5E
1袋(50個)
0.7
29.5
M4
7.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331743
ASF-855E
1袋(10個)
1.25
55
M8
17
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331759
ASF-865E
1袋(10個)
1.25
65
M8
17
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331768
ASF-875E
1袋(10個)
1.25
75
M8
17
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331777
ASF-885E
1袋(10個)
1.25
85
M8
17
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331786
ASF-895E
1袋(10個)
1.25
95
M8
17
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331795
ASF-8110E
1袋(10個)
1.25
110
M8
17
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331804
ASF-8120E
1袋(10個)
1.25
120
M8
17
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331813
ASF-8130E
1袋(10個)
1.25
130
M8
17
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331829
ASF-8140E
1袋(10個)
1.25
140
M8
17
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください