廣杉計器
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
種別
中空(パイプ)
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57147738
CF-2010.5E
10.5
M2用
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147747
CF-2011.5E
11.5
M2用
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147756
CF-2012.5E
12.5
M2用
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147765
CF-2013.5E
13.5
M2用
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147774
CF-2014.5E
14.5
M2用
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147783
CF-2015.5E
15.5
M2用
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147799
CF-2016.5E
16.5
M2用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147808
CF-2017.5E
17.5
M2用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147817
CF-2018.5E
18.5
M2用
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147826
CF-2019.5E
19.5
M2用
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147835
CF-2610.5E
10.5
M2.6用
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147844
CF-2611.5E
11.5
M2.6用
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147853
CF-2612.5E
12.5
M2.6用
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147869
CF-2613.5E
13.5
M2.6用
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147878
CF-2614.5E
14.5
M2.6用
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147887
CF-2615.5E
15.5
M2.6用
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147896
CF-2616.5E
16.5
M2.6用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147905
CF-2617.5E
17.5
M2.6用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147914
CF-2618.5E
18.5
M2.6用
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147923
CF-2619.5E
19.5
M2.6用
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147939
CF-310.5E
10.5
M3用
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147948
CF-311.5E
11.5
M3用
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147957
CF-312.5E
12.5
M3用
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147966
CF-313.5E
13.5
M3用
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147975
CF-314.5E
14.5
M3用
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147984
CF-315.5E
15.5
M3用
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57147993
CF-316.5E
16.5
M3用
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148009
CF-317.5E
17.5
M3用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148018
CF-318.5E
18.5
M3用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148027
CF-319.5E
19.5
M3用
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148036
CF-410.5E
10.5
M4用
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148045
CF-411.5E
11.5
M4用
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148054
CF-412.5E
12.5
M4用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148063
CF-413.5E
13.5
M4用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148079
CF-414.5E
14.5
M4用
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148088
CF-415.5E
15.5
M4用
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148097
CF-416.5E
16.5
M4用
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148106
CF-417.5E
17.5
M4用
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148115
CF-418.5E
18.5
M4用
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148124
CF-419.5E
19.5
M4用
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373296
CF-1705E
5
M1.7用
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373305
CF-1706E
6
M1.7用
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373314
CF-1707E
7
M1.7用
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373323
CF-1708E
8
M1.7用
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373339
CF-1709E
9
M1.7用
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373348
CF-1710E
10
M1.7用
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373357
CF-1711E
11
M1.7用
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373366
CF-1712E
12
M1.7用
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373375
CF-1713E
13
M1.7用
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57373384
CF-1714E
14
M1.7用
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ