廣杉計器
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57148133
CC-1704-02
0.2
4.0
1.7
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148149
CC-1704-10
1.0
4.0
1.7
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148158
CC-0204-02
0.2
4.0
2.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148167
CC-0243-02
0.2
4.3
2.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148176
CC-0205-02
0.2
5.0
2.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148185
CC-0255-02
0.2
5.5
2.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148194
CC-2605-02
0.2
5.0
2.8
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148203
CC-2606-02
0.2
6.0
2.7
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148219
CC-2607-02
0.2
7.0
2.8
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148228
CC-2675-02
0.2
7.5
2.8
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148237
CC-2608-02
0.2
8.0
2.8
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り19点です
57148246
CC-0306-02
0.2
6.0
3.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148255
CC-0365-02
0.2
6.5
3.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148264
CC-0307-02
0.2
7.0
3.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148273
CC-0308-02
0.2
8.0
3.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148289
CC-0309-02
0.2
9.0
3.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148298
CC-0310-02
0.2
10.0
3.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148307
CC-0311-02
0.2
11.0
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148316
CC-0312-02
0.2
12.0
3.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148325
CC-0407-02
0.2
7.0
4.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148334
CC-0408-02
0.2
8.0
4.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148343
CC-0409-02
0.2
9.0
4.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148359
CC-0410-02
0.2
10.0
4.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148368
CC-0411-02
0.2
11.0
4.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148377
CC-0412-02
0.2
12.0
4.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148386
CC-0413-02
0.2
13.0
4.6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148395
CC-0414-02
0.2
14.0
4.5
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148404
CC-0509-02
0.2
9.0
5.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148413
CC-0510-02
0.2
10.0
5.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148429
CC-0511-02
0.2
11.0
5.2
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148438
CC-0512-02
0.2
12.0
5.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148447
CC-0513-02
0.2
13.0
5.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148456
CC-0514-02
0.2
14.0
5.6
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148465
CC-0515-02
0.2
15.0
5.6
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148474
CC-0610-02
0.2
10.0
6.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148483
CC-0611-02
0.2
11.0
6.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148499
CC-0612-02
0.2
12.0
6.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148508
CC-0613-02
0.2
13.0
6.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148517
CC-0614-02
0.2
14.0
6.2
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148526
CC-0615-02
0.2
15.0
6.2
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148535
CC-0616-02
0.2
16.0
6.3
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148544
CC-0618-02
0.2
18.0
6.3
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148553
CC-0814-02
0.2
14.0
8.1
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148569
CC-0814-03
0.3
14.0
8.1
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148578
CC-0815-02
0.2
15.0
8.0
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148587
CC-0815-03
0.3
15.0
8.0
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57148596
CC-0816-02
0.2
16.0
8.5
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148605
CC-0816-03
0.3
16.0
8.5
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148614
CC-0817-02
0.2
17.0
8.2
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57148623
CC-0817-03
0.3
17.0
8.2
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ