曜日別特売

PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品

PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応材質PTFE白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)内容量1袋(50個)
全49種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57148998TT-1704-021.74.00.2
649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149007TT-1704-101.74.01.0
799
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149016TT-0204-022.24.00.2
649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149025TT-0205-022.25.00.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149034TT-0255-022.25.50.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149043TT-2605-022.85.00.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149059TT-2606-022.76.00.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149068TT-2607-022.87.00.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149077TT-2675-022.87.50.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149086TT-2608-022.88.00.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149095TT-0365-023.26.50.2
649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
57149104TT-0307-023.27.00.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149113TT-0309-023.29.00.2
729
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149129TT-0310-023.210.00.2
729
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149138TT-0311-023.511.00.2
799
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149147TT-0312-023.512.00.2
799
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149156TT-0407-024.27.00.2
649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149165TT-0409-024.39.00.2
729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149174TT-0410-024.510.00.2
729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
57149183TT-0411-024.211.00.2
799
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149199TT-0412-024.512.00.2
799
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149208TT-0413-024.613.00.2
889
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149217TT-0414-024.514.00.2
969
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149226TT-0509-025.39.00.2
729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149235TT-0510-025.510.00.2
729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149244TT-0511-025.211.00.2
799
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149253TT-0513-025.313.00.2
889
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149269TT-0514-025.614.00.2
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149278TT-0515-025.615.00.2
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149287TT-0610-026.310.00.2
889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149296TT-0611-026.511.00.2
889
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149305TT-0612-026.312.00.2
889
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149314TT-0613-026.513.00.2
889
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149323TT-0614-026.214.00.2
999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149339TT-0615-026.215.00.2
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149348TT-0616-026.316.00.2
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149357TT-0618-026.318.00.2
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149366TT-0814-028.114.00.2
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149375TT-0814-038.114.00.3
999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149384TT-0815-028.015.00.2
1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149393TT-0815-038.015.00.3
1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149409TT-0817-028.217.00.2
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149418TT-0817-038.217.00.3
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149427TT-0816-028.516.00.2
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149436TT-0816-038.516.00.3
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149445TT-0818-028.518.00.2
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149454TT-0818-038.518.00.3
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149463TT-1018-0210.018.00.2
1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
57149479TT-1018-0310.018.00.3
1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57149113
2023-04-27
用途: 車のメンテナンス
製造業

外装部品をタッピングネジで固定する際に、部品表面保護の為購入しました。ただ、欲しい厚み(0.5mm程度)のラインナップがなく、2枚重ねで使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする