曜日別特売

ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品

ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質ナイロン6(PA)半透明熱変形温度(℃)1.82MPa…65UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57149488NN-1604-020.24.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149497NN-1604-101.04.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149506NN-0204-020.24.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149515NN-0242-020.24.2
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149524NN-0205-020.25.0
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149533NN-0255-020.25.5
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149549NN-2605-020.25.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149558NN-2606-020.26.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149567NN-2607-020.27.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149576NN-2675-020.27.5
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149585NN-2608-020.28.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149594NN-0306-020.26.0
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149603NN-0365-020.26.5
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149619NN-0307-020.27.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149628NN-0308-020.28.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149637NN-0309-020.29.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149646NN-0310-020.210.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149655NN-0311-020.211.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149664NN-0312-020.212.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149673NN-0407-020.27.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149689NN-0408-020.28.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149698NN-0409-020.29.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149707NN-0410-020.210.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149716NN-0411-020.211.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149725NN-0412-020.212.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149734NN-0413-020.213.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149743NN-0414-020.214.0
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149759NN-0509-020.29.0
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149768NN-0510-020.210.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149777NN-0511-020.211.0
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
57149786NN-0512-020.212.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149795NN-0513-020.213.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149804NN-0514-020.214.0
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149813NN-0515-020.215.0
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149829NN-0610-020.210.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149838NN-0611-020.211.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149847NN-0612-020.212.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149856NN-0613-020.213.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149865NN-0614-020.214.0
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149874NN-0615-020.215.0
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149883NN-0616-020.216.0
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149899NN-0618-020.218.0
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149908NN-0814-020.214.0
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149917NN-0814-030.314.0
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
57149926NN-0815-020.215.0
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149935NN-0815-030.315.0
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149944NN-0816-020.216.0
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149953NN-0816-030.316.0
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149969NN-0817-020.217.0
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57149978NN-0817-030.317.0
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57149969
2021-05-06
用途: 機械のメンテナンス時

種類も豊富ですし、ホームセンター等ではなかなか売っていないのでとても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする