曜日別特売

ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品

ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質PC(ポリカーボネート)透明熱変形温度(℃)1.82MPa…130UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57150355PCW-0204-101.04.02.2
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150364PCW-0205-020.25.02.2
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150373PCW-0255-020.25.52.2
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150389PCW-2605-101.05.02.8
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150398PCW-2606-101.06.02.7
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150407PCW-2607-101.07.52.8
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150416PCW-2608-020.28.02.8
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150425PCW-0306-101.06.03.3
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
57150434PCW-0365-101.06.53.2
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150443PCW-0307-101.07.03.2
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150459PCW-0308-101.08.03.2
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150468PCW-0309-020.29.03.2
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150477PCW-0310-101.010.03.2
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150486PCW-0407-020.27.04.2
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150495PCW-0408-101.08.04.5
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150504PCW-0409-101.09.04.3
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150513PCW-0410-101.010.04.5
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150529PCW-0411-020.211.04.2
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150538PCW-0412-020.212.04.5
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150547PCW-0509-101.09.05.3
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150556PCW-0510-020.210.05.3
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150565PCW-0511-020.211.05.2
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150574PCW-0512-020.212.05.3
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150583PCW-0513-101.013.05.3
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150599PCW-0515-020.215.05.6
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150608PCW-0610-101.010.06.3
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150617PCW-0612-101.012.06.3
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150626PCW-0816-101.016.08.5
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150635PCW-0818-020.218.08.5
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150644PCW-0818-030.318.08.5
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150653PCW-0818-050.518.08.5
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150669PCW-0818-080.818.08.5
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57150678PCW-0818-101.018.08.5
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150687PCW-1022-101.022.010.5
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする