曜日別特売

ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品

ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57150696PE-0204-SR0.44M23.5-1.32.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150705PE-0205-SR0.45M23.5-1.32.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150714PE-0206-SR0.46M23.5-1.32.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150723PE-0208-SR0.48M23.5-1.32.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150739PE-0210-SR0.410M23.5-1.32.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150748PE-0212-SR0.412M23.5-1.32.9-0.5
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150757PE-2604-SR0.454M2.64.5-1.73.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150766PE-2605-SR0.455M2.64.5-1.73.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150775PE-2606-SR0.456M2.64.5-1.73.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150784PE-2608-SR0.458M2.64.5-1.73.9-0.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150793PE-2610-SR0.4510M2.64.5-1.73.9-0.5
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150809PE-2612-SR0.4512M2.64.5-1.73.9-0.5
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150818PE-0304-SR0.54M35.5-2.04.8-1.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150827PE-0305-SR0.55M35.5-2.04.8-1.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150836PE-0306-SR0.56M35.5-2.04.8-1.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150845PE-0308-SR0.58M35.5-2.04.8-1.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150854PE-0310-SR0.510M35.5-2.04.8-1.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150863PE-0312-SR0.512M35.5-2.04.8-1.0
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150879PE-0315-SR0.515M35.5-2.04.8-1.0
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150888PE-0316-SR0.516M35.5-2.04.8-1.0
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150897PE-0320-SR0.520M35.5-2.04.8-1.0
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150906PE-0325-SR0.525M35.5-2.04.8-1.0
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150915PE-0405-SR0.75M47-2.66.3-1.0
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150924PE-0406-SR0.76M47-2.66.3-1.0
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150933PE-0408-SR0.78M47-2.66.3-1.0
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150949PE-0410-SR0.710M47-2.66.3-1.0
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150958PE-0412-SR0.712M47-2.66.3-1.0
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150967PE-0415-SR0.715M47-2.66.3-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150976PE-0416-SR0.716M47-2.66.3-1.0
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150985PE-0420-SR0.720M47-2.66.3-1.0
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57150994PE-0425-SR0.725M47-2.66.3-1.0
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151003PE-0430-SR0.730M47-2.66.3-1.0
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151019PE-0440-SR0.740M47-2.66.3-1.0
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151028PE-0506-SR0.86M59-3.38.2-1.5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151037PE-0508-SR0.88M59-3.38.2-1.5
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151046PE-0510-SR0.810M59-3.38.2-1.5
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151055PE-0512-SR0.812M59-3.38.2-1.5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151064PE-0515-SR0.815M59-3.38.2-1.5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151073PE-0516-SR0.816M59-3.38.2-1.5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151089PE-0520-SR0.820M59-3.38.2-1.5
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151098PE-0525-SR0.825M59-3.38.2-1.5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151107PE-0530-SR0.830M59-3.38.2-1.5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151116PE-0610-SR1.010M610.5-3.99.6-1.5
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57151125PE-0612-SR1.012M610.5-3.99.6-1.5
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151134PE-0615-SR1.015M610.5-3.99.6-1.5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151143PE-0616-SR1.016M610.5-3.99.6-1.5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151159PE-0620-SR1.020M610.5-3.99.6-1.5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151168PE-0625-SR1.025M610.5-3.99.6-1.5
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57151177PE-0630-SR1.030M610.5-3.99.6-1.5
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする